ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
36
36
36
10
12
14
16
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
34
38
40
42
44
46
48
60
72
11
13
17
23
25
27
29
形状
6
6
6F
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36222882
品番
36XL037-6
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
51
寸法FOD(mm)
67
ボス径H(mm)
30
寸法L(mm)
25
寸法OD(mm)
57.7
寸法PD(mm)
58.21
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
1
歯数
36
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10067051