ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングプーリ XLタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
27
27
27
10
12
14
16
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
34
36
11
13
17
23
25
29
38
40
42
44
46
48
60
72
形状
6F
6
6F
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36223801
品番
27XL037-6F
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10.6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
36
寸法FID(mm)
36
寸法FOD(mm)
52
ボス径H(mm)
28
寸法L(mm)
22
寸法OD(mm)
43.15
寸法PD(mm)
43.66
寸法W(mm)
14.3
寸法fb(mm)
1.85
厚さt(mm)
1
歯数
27
ベルト呼び幅
37
材質
S45C
形状
6F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS10052036