熱中症注意ポスター 動物ver.

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36224155 品番NP-11シロクマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容とふりがな付きで、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。 材質ユポ紙 サイズB2 取付方式テープ・ピン(別売) 入数(枚)1 縦(mm)728 横(mm)515
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする