NTS-08 熱中症注意看板1100X1400 NTS-08 グリーンクロス 36224679 NTS-08 熱中症注意看板1100X1400 NTS-08 グリーンクロス 36224679

熱中症注意看板1100X1400 NTS-08

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36224679 品番NTS-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

熱中症注意看板 熱中症のおそれのある人を見つけたらは、事務所(現場)などで熱中症の早期発見に役立つ看板です。熱中症のおそれがある者への対処や周知などを促すことができます。自立用鉄枠付です。鉄板にラミネート加工をほどこしたインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。無反射です。

用途熱中症の早期発見に。 仕様【板面】無反射 寸法(mm)【板面】1400×1100 取付方式自立式 縦(mm)1610 横(mm)1110 表示内容防ごう熱中症 熱中症のおそれがある人を見つけたら
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする