※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクヒンジHG-TA型 左用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)16 定格トルク(N・m)3.0 注文コード36225476 品番HGTA30L【ワケあり】
在庫数量:残り34点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198489
この商品は長さL・定格トルクなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

仕様
配線穴無し
使用温度:0 ℃〜40 ℃
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 用途液晶モニターや監視カメラなど 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番380-2213 種別左用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)30 種類特殊形状 長さL(mm)16 仕上光沢バレル研磨 動作範囲0〜180° 材質(スプリングワッシャ) 幅W(mm)66 定格トルク(N・m)3.0
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする