NS-A1U電話機(グレイッシュホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36226657 品番NS-A12(GWN)
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベーシックシングルラインテレホン(縦置きタイプ)

仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階 質量(kg)約0.7 グレイッシュホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81 コード両端モジュラープラグ(約2m) 設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする