ナカヨ
ナカヨの 電話機・ファックス
ナカヨの 電話機
NS-200電話機(ホワイト)本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36226675
品番
NS-200TEL(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様
●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階
質量(kg)
約0.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×138×82
コード
両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法
卓上