NS-200電話機(ブラック)本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36226691 品番NS-200TEL(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)

仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階 質量(kg)約0.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82 コード両端モジュラープラグ(約2m) 設置方法卓上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする