ナカヨ
ナカヨの 電話機・ファックス
ナカヨの 電話機
NS-R01SD電話機(WH)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36226700
品番
NS-R01SD(WH)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
仕様
着信音量切替:2段階
質量(kg)
約0.4
色
白
直流抵抗
約280Ω
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×200×49
使用電源
局/PBX
コード
添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)
動作環境
温度;0〜40℃、湿度;20〜85%(結露なきこと)
設置方法
スタンド設置(卓上)/壁掛設置