ナカヨ
ナカヨの 電話機・ファックス
ナカヨの 電話機
NS-280電話機(ブラック)本体
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36226727
品番
NS-280TEL(B)
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様
●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階
質量(kg)
約0.6
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×138×82
コード
両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法
卓上