ナカヨ
ナカヨの 電話機・ファックス
ナカヨの 電話機
NS-A4U電話機(グレイッシュホワイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36226736
品番
NS-A42(GWN)
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様
●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)
約0.7
色
グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×234×81
コード
両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法
卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)