※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 作業灯
アックスブレーンの ワークランプ・ハンドランプ
アックスブレーンの 充電タイプワークランプ
充電式LEDポケットワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36226745
品番
AWL-250CF
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!
クリップ部分は最大270°回転!
マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品
USB / USB TypeCコード
質量(g)
約64
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間
約1時間
点灯方式
Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性
1m
充電可能回数
500回未満
明るさ(Lm)
(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)
32×105
防水性
IPX2
照射距離(m)
(COB)10、(TOP)50
インジケータ
【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)