セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗剤
セイエイ(Seiei)の 風呂用洗剤
セイエイ(Seiei)の 浴槽洗剤
Astonishアストニッシュ タイル目地クリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36226806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途
お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)
750
寸法(cm)
11.5×5.5×27.5
液性
アルカリ性
注意
※汚れがひどい場合はこすり洗いしてください。
※塩素系酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
※適さないもの:木製品、ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属類、しっくい壁、クロス壁、浴槽栓等のゴム部分、獣毛のハケやブラシ、大理石(人造含む)