セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗剤
セイエイ(Seiei)の キッチン・厨房用洗剤
セイエイ(Seiei)の 食器用洗剤
Astonishアストニッシュ 食器パワークリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36226815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
こすり洗い不要!しつこい茶渋や染みつきに。粉末+お湯を注ぐだけ!こすらず汚れ落とし。届きにくいボトルの底も簡単きれいに。におい移りしたプラスチック容器にも。塩素不使用でツーンとしたニオイもありません。
用途
陶器・ガラス・ステンレス・プラスチック製品、木製品の食器洗い、ボトル洗いに。 キッチン 茶渋落とし 粉末洗剤
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤
容量(g)
350
寸法(cm)
9.5×9.5×9.5
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適さないもの:ステンレス以外の金属製容器、アルミ、貴金属類、高級食器類、陶磁器類の金銀線模様、メッキ類、塗装面、漆器