エコクリーナー洗剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 容量(mL)【詰替用】200 注文コード36226971 品番GM-008-RE
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は容量・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

【GM ECO KITCHEN CLEANER】 油汚れやぬめりを一瞬ですっきり、お掃除後のふきんもベトベトしない素早い分解力です。青森ヒバ精油配合で消臭・防虫・抗菌にも効果的です。拭き取るだけで洗剤残りなし、2度拭きも必要ないためアウトドアでも使いやすい洗剤です。水場のないところでは、キッチンクリーナーと油汚れを馴染ませた後拭き取るだけで後片付けが可能です。

用途
キッチン用洗剤
キッチン用
容量(mL)【詰替用】200 品番GM-008-RE 素材高級アルコール (非イオン) 9%未満・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド7%未満・天然精油 (青森ヒバ) 1%未満・水83%以上 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする