WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
クリップ&パッキンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
品番
WE-012S
サイズ
M
注文コード
36227287
品番
WE-012S
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
品番・サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【WECK クリップ&パッキンセット】 WECKカップに装着できるクリップとパッキンのセットです。
用途
生活雑貨
材質
ブタジエンラバー・ステンレス
サイズ
M
品番
WE-012S
高さ(mm)
2
規格
M
外径(mm)
86