WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
クリップ&パッキンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36227296
品番
WE-013S
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
【WECK クリップ&パッキンセット】 WECKカップに装着できるクリップとパッキンのセットです。
用途
生活雑貨
材質
ブタジエンラバー・ステンレス
サイズ
S
品番
WE-013S
高さ(mm)
2
規格
S
外径(mm)
67