WECK
WECKの キッチン・調理用品
WECKの 保存容器・調味料入れ
WECKの 保存用ガラス瓶
プラスチックカバ一
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
WE-006
注文コード
36227321
品番
WE-006
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【WECK プラスチックカバ一 】 WECKカップに装着できるプラスチックのカバーです。
用途
生活雑貨
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
品番
WE-006
高さ(mm)
9
規格
M
直径(mm)
90