曜日別特売
WW-020DBR シリコンキャップSサイズ WITH WECK 36227366

シリコンキャップSサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード36227366品番WW-020DBR
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。

用途
生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)ダークブラウン品番WW-020DBR高さ(mm)11規格S直径(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする