WITH WECK
WITH WECKの キッチン・調理用品
WITH WECKの 保存容器・調味料入れ
WITH WECKの 保存用ガラス瓶
木製キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36227655
品番
WW-023S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
【WITH WECK FLAT TOP WOODEN LID】 ナチュラルだけどシャープな形でWECKガラスカップが更に素敵に使える、木目が美しい蓋です。
用途
生活雑貨
材質
ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム
色
ナチュラル
サイズ
S
品番
WW-023S
高さ(mm)
17
規格
S
直径(mm)
67