曜日別特売
WE-S225 ギフトボックス WECK 36227707

WE-S225 ギフトボックス WECK 36227707
WE-S225 ギフトボックス WECK 36227707
WE-S225 ギフトボックス WECK 36227707

ギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(340mL×2個)注文コード36227707品番WE-S225
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【WECK GIFTBOX(DRINK BOTTLE STRAIGHT 340ml)】 スッとした形でボトル型のようなSTRAIGHT 340mlのドリンクボトルとストローが入る穴あきふたのセットです。すっきりとした形のストレート型ガラスカップには、すっきりとした飲み物が似合います。ハーバリウムディフューザーを作ってみたり、すっと茎の伸びる花を活ける一輪挿しとしてもおすすめです。

用途
生活雑貨
セット内容ストレート340ml×2ケ容量(mL)340品番WE-S225高さ(mm)130素材キャニスター:ソーダ石灰ガラス/ふた:ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム直径(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする