ホームセット モールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(230mL×4個) 注文コード36227725 品番WE-S227
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【WECK HOME SET MOLD】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。常備菜の保存や下ごしらえの保存に、また一人分の器としても使えます。ごはんの冷凍保存にもちょうどよいサイズです。

用途生活雑貨 材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム 容量(mL)230 品番WE-S227 高さ(mm)55 直径(mm)110 カップ形状モールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする