曜日別特売
WE-S233 ホームセット モールド WECK 36227741

WE-S233 ホームセット モールド WECK 36227741
WE-S233 ホームセット モールド WECK 36227741
WE-S233 ホームセット モールド WECK 36227741
WE-S233 ホームセット モールド WECK 36227741

ホームセット モールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(250mL×2個)注文コード36227741品番WE-S233
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【WECK HOME SET MOLD】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。一人や二人暮らしの調味料ストッカーとして、また水分の多いものの保存にぴったりのセットです。

用途
生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)250品番WE-S233高さ(mm)90直径(mm)90カップ形状モールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする