ホームセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000mL) 注文コード36227759 品番WE-S231
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【WECK HOME SET TULIP】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。少ない量の果実酒やシロップの仕込みにおすすめです。梅シロップのレシピ付きです。

用途生活雑貨 材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム 容量(mL)1000 品番WE-S231 高さ(mm)150 直径(mm)110 カップ形状チューリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする