曜日別特売
WE-S230 ホームセット WECK 36227768

WE-S230 ホームセット WECK 36227768
WE-S230 ホームセット WECK 36227768
WE-S230 ホームセット WECK 36227768
WE-S230 ホームセット WECK 36227768

ホームセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2700mL)注文コード36227768品番WE-S230
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

【WECK HOME SET JUICE JAR】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。ワインのデキャンタとして、ウォーターサーバーとして使えます。すっきり飲める、ビネガードリンクのレシピ付きです。

用途
生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)2700品番WE-S230高さ(mm)242直径(mm)145カップ形状チューリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする