曜日別特売
WE-S229 ホームセット WECK 36227786

WE-S229 ホームセット WECK 36227786
WE-S229 ホームセット WECK 36227786
WE-S229 ホームセット WECK 36227786
WE-S229 ホームセット WECK 36227786

ホームセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3250mL)注文コード36227786品番WE-S229
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

【WECK HOME SET TULIP】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。果物を漬け込むフルーツティーやサングリアなどにおすすめです。梅干しの仕込みや米2kgの収納にもぴったりです。梅酒のレシピ付きです。

用途
生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス・ブタジエンラバー・ステンレス・シリコーンゴム容量(mL)3250品番WE-S229高さ(mm)250直径(mm)150カップ形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする