バスルーム用ゴム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36227829 品番MG-002M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【BATHROOM GLOVES】 カビ取り剤など強い洗剤をつかうことも多い、バスルームのお掃除に力強い味方です。手のひら側も甲側も、手首から上全体がザラザラに加工されています。手首に程よいくびれがあります。耐久性の高いラテックス素材で、カビとり漂白剤にも負けません。

用途生活雑貨 材質天然ゴム・コットン 全長(mm)350 グリーン 品番MG-002M 規格M 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする