アウトドア用ゴム手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 品番MG-004L 注文コード36227838 品番MG-004L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は品番など4種類から選べます 他の種類を見る

【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。

用途生活雑貨 材質天然ゴム・コットン 全長(mm)315 ブラック 品番MG-004L 規格L 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする