もうピックを探し回る必要はありません!Gator Frameworks GFW-GTR-PICKCLIPは、マイクスタンドや楽器スタンドに簡単に取り付けられるピックホルダーです。演奏中にピックを素早く交換でき、パフォーマンスを中断させません。最大3枚のピックを収納でき、柔らかいゴム素材がピックをしっかりホールドしながら、傷から守ります。
・マイクスタンドや楽器スタンドに簡単取り付け
・最大3枚のギターピックを収納可能
・ピックの素早い交換を可能にし、演奏をスムーズに
・柔軟なゴム素材がピックを傷つけずにしっかりホールド
・軽量でコンパクトなデザイン
・ステージや練習、レコーディングなど、あらゆる場面で活躍
・外形寸法:約 長さ2.0インチ x 幅1.0インチ x 高さ1.0インチ(約5.1 x 2.5 x 2.5 cm)
・本体重量:約0.05ポンド(約23g)
・対応パイプ径:最大1.5インチ(約3.8 cm)
・素材:ゴム
・カラー:ブラック