ヘッドホンハンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36227926 品番GFW-HP-HANGERDESK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。
・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け
・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部
・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能
・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き
・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群
・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓
・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍
・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)
・本体重量:約0.7ポンド(約318g)
・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)
・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)
・素材:スチール
・カラー:ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする