ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。
・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け
・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能
・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓
・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群
・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保
・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍
・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)
・本体重量:約0.6ポンド(約272g)
・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)
・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)
・素材:スチール
・カラー:ブラック