キーボードスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36228179 品番GFW-KEY-2000X
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

GATOR Frameworks GFW-KEY-2000Xは、キーボード演奏をサポートする耐久性と機能性を兼ね備えたX型キーボードスタンドです。独自の「クイックプル」アジャストメントにより、スムーズな高さ調整が可能。幅広いキーボードに対応し、安定したパフォーマンスを実現します。
・最大90kgの耐荷重を誇る頑丈なスチール構造
・独自の「クイックプル」アジャストメントによる高さ調整機能
・幅広いキーボードサイズに対応する調整可能なアーム
・キーボードを安定させる滑り止めラバーパッド
・素早いセットアップと折りたたみで持ち運び・収納に便利
・高さ調整範囲:約330mm〜約980mm(13インチ〜38.5インチ)
・アーム長:約470mm(18.5インチ)
・耐荷重:90.72kg(200 lbs)
・重量:4.08kg(9 lbs)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする