ギタースタンド一体型スツール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36228197 品番GFW-GTRSTOOL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GATOR Frameworks GFW-GTRSTOOLは、演奏を快適にするギタースタンド一体型スツールです。厚手のパッド入りシートで長時間の演奏もサポート。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、フットレストや折りたたみ機能で利便性も抜群です。
・ギタースタンドと一体化したプレイヤースツール
・厚さ64mmのパッド入りシートクッションで快適な座り心地
・アコースティック、エレキ、ベースギターに対応する折りたたみ式クレードル
・演奏時の快適性を高めるフットレストを装備
・暗い場所での視認性を確保する赤色ラバーフィート
・簡単に折りたたんで持ち運び可能
・製品寸法:長さ91.4cm × 幅35.6cm × 高さ14cm
・シート高さ:約70cm(27インチ)
・正味重量:4.08kg
・最大耐荷重:113.4kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする