GATOR Frameworks GFW-UTILITY-TBLは、DJ機器、ミキサー、キーボードなど様々な機材に対応する多目的ユーティリティテーブルです。頑丈なスチール製で耐久性があり、高さ調整や折りたたみが可能。スタジオ、ステージ、イベントなど、あらゆるシーンで機材を安全かつ快適に設置できます。
・DJ機器、ミキサー、キーボード、ステージモニター等に最適な多目的ユーティリティテーブル
・頑丈なブラックパウダーコート仕上げのスチール製フレーム
・安定性を高める水平アジャスターとロックピン付きの伸縮式脚
・高さ調整が容易で、様々な用途に対応
・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能
・テーブル面寸法:約1000mm × 500mm(39.4インチ × 19.7インチ)
・高さ調整範囲:約710mm~約1010mm(28インチ~39.8インチ)
・耐荷重:50kg(110 lbs)
・重量:8.85kg(19.5 lbs)