梵M洋行(DUKSHIN)
梵M洋行(DUKSHIN)の ペール缶用ポンプ
梵M洋行(DUKSHIN)の 手動式ペール缶用ポンプ
手動・固定式灯油ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36228310
品番
DP-16-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。
ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。
大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途
生水、軽油、石油用
材質
PE
色
ブルー
奥行(mm)
本体:60
長さ(cm)
吐出ホース:66、本体:65
本体質量(g)
約1150
吐出量
12L/分