チェストライトミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36228635 品番 YF-205C-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。
朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。

付属品ストラップ×1 ブラック 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×39×28(フック部込み) 連続使用時間(時間)【強】3【弱】9 光源白色LED×1 電池リン酸リチウム電池 Type-C充電 寿命充放電約1000回 バッテリー容量(Ah)0.22 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)【強】28【弱】8 防水性IPX5(防噴流型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする