AJ Tech
AJ Techの 靴関連用品
AJ Techの その他靴関連用品
スパイクシューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
36228757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
簡単装着!軽量!楽々作業!
安全靴のまま、ズボッと差し込むだけで固定。
柔らかい素材なので移動が楽にでき、ピンの数が多いので安全に作業ができます。
ピンの数は自分で調整することも可能。
用途
モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
サイズ
L
高さ(mm)
ピン:20
ピン数(ピン)
16