※代表画像です

ハイパーV#2500 JSAA A種認定 プロスニーカー(ヒモ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 36228766 品番 #2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。
・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。
・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。
・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。
・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。
・通気性を備えたメッシュアッパーを採用!
・かかと部分と左右両サイドには反射材を使用で、安全面もサポート!
・耐油底
・JSAA A種認定

材質ミッドソール:EVA ブラック サイズ22.5 材質(アッパー)編物 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約363 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定 足幅3E 材質(先芯)樹脂先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする