曜日別特売
14H200-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230765

 

14H200-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230765
14H200-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230765
14H200-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230765
14H200-6F パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36230765

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数14
ベルト呼び幅200
寸法W(mm)59.5
形状6F
内容量1個注文コード36230765品番14H200-6F
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)53.2寸法B(mm)16寸法C(mm)46寸法FID(mm)46寸法FOD(mm)61ボス径H(mm)38寸法L(mm)75寸法M(mm)-寸法OD(mm)55.23寸法PD(mm)56.6寸法W(mm)59.5寸法X(mm)-寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数14ベルト呼び幅200材質S45C形状6F種類タイミングプーリフランジFS20061046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする