曜日別特売
LEDKC5-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232187

LEDKC5-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232187
LEDKC5-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232187

ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード36232187品番LEDKC5-D100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。
本製品ご使用には別途整流器が必要です。

質量(kg)0.9寸法長さ5m×幅17mm×高さ7mm定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)45全光束(Lm)1350/m定格入力電流(A)0.46使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)連結数5m×10(50m)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする