曜日別特売
LEDKC20-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232205

LEDKC20-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232205
LEDKC20-D100V ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明) 36232205

ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード36232205品番LEDKC20-D100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。
本製品ご使用には別途整流器が必要です。

質量(kg)3.2寸法長さ20m×幅17mm×高さ7mm定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)180全光束(Lm)1350/m定格入力電流(A)1.9使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)連結数20m×2LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする