ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36232248 品番LEDKC20-D200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。
本製品ご使用には別途整流器が必要です。

質量(kg)3.2 寸法長さ20m×幅17mm×高さ7mm 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)180 全光束(Lm)1350/m 定格入力電流(A)1 使用環境温度(℃)10〜+40 光源色昼光色(6500K) 連結数20m×5(100m) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする