GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 作業灯
GLOBAL(日本グローバル照明)の 投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)の スタンド式投光器
昼白色 LED投光器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36232275
品番
GBX-120WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
寸法(mm)
Φ229×180
質量(kg)
2.66
消費電力(W)
120
定格電圧(V)
100/200
ケーブル長(m)
1
全光束(Lm)
19200
プラグ
200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)
-20〜+50
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯×0.75
光色
昼白色(5000K)
平均寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra70