GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 作業灯
GLOBAL(日本グローバル照明)の 投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)の スタンド式投光器
昼光色 LED投光器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36232309
品番
GBX-400W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
寸法(mm)
649×342.8×132.1
質量(kg)
9.9
消費電力(W)
400
定格電圧(V)
100/200
ケーブル長(m)
1
全光束(Lm)
64000
プラグ
200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)
-20〜+50
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯×0.75
光色
昼光色(5700K)
平均寿命(時間)
50000
演色指数(Ra)
Ra70