おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの リビング扇
フルリモコンリビングDC扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232361
品番
MF-DC325FR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
色
ホワイト
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×356×680〜870
消費電力(W)(50/60Hz)
17
機能
DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量
8段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5