おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの リビング扇
フルリモコンリビングDC扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36232370
品番
GF-DC325FR-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
色
ネイビー
羽根枚数
7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×340×675〜860
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量
9段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7