おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの リビング扇
360°フルリモコンリビングDC扇風機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232415
品番
UF-DC325AFR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
360°首振り機能付きで、
サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色
ホワイト
羽根枚数
8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×320×763〜884
消費電力(W)(50/60Hz)
22
機能
DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1〜8H、自動オフ:10H、リモコン
風量
12段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7