おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの 壁掛け扇風機
フルリモコン壁掛け扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232440
品番
GF-W325NFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×450×520
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
機能
90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5〜7.5H、切タイマー:0.5〜7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.0/1.2