おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの サーキュレーター
360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232449
品番
UF-WD185AFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。
空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
色
ホワイト
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×298×452
消費電力(W)(50/60Hz)
13
機能
全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1〜7H、自動オフ:10H、リモコン
風量
6段階切替
羽根寸法(cm)
Φ18
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.4