おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの サーキュレーター
360゜フルリモコンサーキュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232458
品番
UF-C155AFR-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
360°回転+横回転での優れた空気循環力。
換気や室内干しでも大活躍。
色
ベージュ
羽根枚数
3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×195×306
消費電力(W)(50/60Hz)
29/32
機能
全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1〜8H、自動オフ:10H、リモコン
風量
4段階切替
羽根寸法(cm)
Φ15
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.9/1.0